絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 日本製線(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • エレコム(2)
  • マーベル(2)
  • 変換名人(1)
規格
  • CAT6
  • CAT3(3)
  • CAT5(5)
  • CAT5e(24)
  • CAT6A(13)
  • その他(1)
プラグタイプ
  • プラグタイプ8P8C(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
CAT3(3)
CAT5(5)
CAT5e(24)
CAT6
CAT6A(13)
その他(1)
Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入 エレコムLANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入エレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル
3,698税込4,068
1パック
当日出荷
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコムRJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
プラグ LANプラグ(RJ45 CAT6) 変換名人プラグ LANプラグ(RJ45 CAT6)変換名人
899税込989
1袋(50個)
当日出荷
LANケーブル作成部材 CAT6対応 RJ45プラグ 約50個入
端子カテゴリー6対応RJ45プラグ
細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付日本製線
19,980税込21,978
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
規格Cat.6/Cat.5e
モジュラーカバー マーベルモジュラーカバーマーベル
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ
用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付日本製線
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1袋(100個)
当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6トラスコ品番496-2842質量(g)513
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応2ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1袋(25個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応1ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
16,980税込18,678
1箱
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
16,980税込18,678
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
規格Cat.6/Cat.5e
Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
33,980税込37,378
1箱
当日出荷
Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。適用外径:6.3mm~7.0mm 単線に適用(0.5-4P NSGDT6-S)
規格Cat6
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1袋(25個)
3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,498税込8,248
1袋(25個)
3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプシールド付
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個PANDUIT(パンドウイット)
20,980税込23,078
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
セキュリティモジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)セキュリティモジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状 未使用ポートの保護にも利用できる カテゴリー6対応の3ピースタイプ ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応 単線用
規格カテゴリー6対応セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1タイプ8P8Cプラグ適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8プラグタイプ8P8C

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ