TE Connectivity シングルポート RJ45 コネクタは、RJ タイプジャック及びプラグを備えた標準コネクタコンタクト密度を備えています。コネクタ製品タイプ - コネクタアセンブリ モジュラコネクタスタイル - ジャック アースオプション - 基板及びパネルアース
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5485
アズワン品番65-7508-63
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットです。コネクタのコンタクト密度が高く、時間を節約し、信頼性の高いワイヤ終端を実現します。これらのミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計でコンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0867
アズワン品番65-7542-53
1箱(144個)
¥729,800
税込¥802,780
7日以内出荷
。TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットで、コネクタのコンタクト密度が高い、時間を節約して信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計で、コンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0863
アズワン品番65-7708-85
1箱(144個)
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
TE Connectivity産業用イーサネット丸形シールドRJ45タイプ3バルクヘッドパススルーレセプタクルコネクタ。TE Connectivity は、シールド RJ45 丸形パススルーコネクタ製品を提供しています。丈夫で鮮やかなポリウレタン及び ABS 製で、しっかり密閉しながらしっかり保護します。このケーブルは、「 Cat 5e 」で、ニッケルめっき上に金めっきコンタクトがプリロードされています。キャビネットや制御ボックスにイーサネットを導入するのに最適なソリューションです。特長と利
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●IP保護等級:IP20●幅:1.49 (Dia.)インチ●深さ:12インチ●シリーズ番号:1546414●コード番号:189-5989
アズワン品番65-7569-57
1袋(50個)
¥519,800
税込¥571,780
欠品中
。Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意。特長と利点。コンパクトな省スペース設計。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。UL94V-0難燃性ハウジング。位置決め及び支持用の基板実装ペグ。用途。このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0804
アズワン品番65-7665-88
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
。米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ストレート●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0817
アズワン品番65-7775-29
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。