9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)Cat6対応LANコネクター 10個入
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 適合規格カテゴリー6 端子形状RJ-45スリムコネクター AWG24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0 適合ケーブルUTPケーブル
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 付属品ロードバー 質量(g)約3(1個分) 適合規格カテゴリー5e 端子形状RJ-45コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く) AWG24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0 動作環境0~40℃、湿度 10~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用 入数10個
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷

折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 質量(g)LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分) 適合規格カテゴリー6 端子形状RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×15×42(突起部を除く) AWG24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0 動作環境温度 0℃~40℃、湿度 10%~85% 適合ケーブルUTPケーブル 入数10個
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

。180°折り曲げても折れないツメを採用!・ナイロンとポリカーボネートのハイブリット構造・ボディが透明なので配線がはっきり確認できるので結線ミスを未然に防ぐ。ナイロン製のツメは柔軟性があるので軽い力で抜きさしする事が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 質量(g)約3(1個分) 適合規格カテゴリー5e 端子形状RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く) AWG24~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5 動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85% 適合ケーブルUTP 入数10セット
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

180°折り曲げても折れないツメを採用 結線の確認しやすいクリアボディー RoHS基準値準拠
本体質量(g)約1.6 商品構成本体 コネクタRJ-45スリムコネクター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル 質量(g)約20(1個分) 適合規格カテゴリー6A 端子形状RJ-45コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50 AWG26AWG~23AWG 適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0 動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用 入数10個
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

Cat6対応の簡易ロック機能付きLANコネクター。不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます。コネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 質量(g)約3(1個分) 適合規格カテゴリー6 端子形状RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く) AWG24~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0 動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85% 適合ケーブルUTP 入数10セット(鍵2個)
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター。不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます。コネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 質量(g)約3(1個分) 適合規格カテゴリー5e 端子形状RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く) AWG24~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0 適合ケーブルUTP 入数10セット(鍵2個)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります