モジュラープラグ :「照明用コネクタ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Neutrik NE8FDV-TOP は、垂直基板パネル取り付け RJ45 レセプタクルです。この製品は、堅牢でロック可能な RJ45 コネクタシステムで、Pro オーディオ、ビデオ、照明ネットワーク用途向けに最適化されています。シャーシコネクタは、エンターテイメント業界の標準的パネルに合うように設計されています。DシリーズはetherCONシリーズの中で最も堅牢な設計で、パネル取り付け及び設置業者市場に最適です。UL50E エンクロージャタイプ 4 に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 NE8MCX 又は任意の標準 RJ45 プラグに対応します クラス D 又は Cat5e ( ISO / IEC11801 及び準拠 TIA/EIA ( TIA/EIA ) 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:197-4998 アズワン品番65-7669-01
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります