絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • 日本製線(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • サンワサプライ(15)
  • 関西通信電線(11)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 日本テレガートナー(8)
  • マーベル(5)
  • ユーボン(4)
  • エレコム(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • KLEIN TOOLS(2)
  • StarTech.com(2)
  • 変換名人(2)
  • GB[制御機器](2)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN8極8芯モジュラープラグ 単線用LINKMAN
70税込77
1個
5日以内出荷
いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
6極4芯モジュラープラグ 撚り線用 LINKMAN6極4芯モジュラープラグ 撚り線用LINKMAN
47税込52
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ