絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,470)
  • エスコ(1,242)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(992)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(656)
  • RS PRO(549)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(258)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワニ口クリップ 黒 LINKMAN

    ワニ口クリップ 黒

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。
    定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ 赤 LINKMAN

    ワニ口クリップ 赤

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。
    定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ中 赤 LINKMAN

    ミノムシクリップ中 赤

    LINKMAN
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
    サイズMサイズ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN

    8極8芯モジュラープラグ 単線用

    LINKMAN
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
  • 6極4芯モジュラープラグ 撚り線用 LINKMAN

    6極4芯モジュラープラグ 撚り線用

    LINKMAN
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高品質日本製バナナプラグ 1個 LINKMAN

    高品質日本製バナナプラグ 1個

    LINKMAN
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    高品質日本製バナナプラグ 過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。 使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性 嵌合の良さがもたらす高音質設計 一度お試しください!
    仕様無ハンダネジ留め式材質真鍮寸法(mm)本体直径 34.3 / 先端経 Φ4質量(g)約15メッキ金メッキ・ニッケルメッキ適合ケーブル(Φmm)サイド 4.3 / リア 5.2

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料