「規格」から絞り込む
CAT5(1)
CAT5e(3)
CAT6(2)
カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続
規格カテゴリ5e
トラスコ品番469-5160
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)111
適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線
適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1
適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-40~85
被覆外径(mm)5.8~9.0
絶縁体外径(mm)1.0~1.6
プラグタイプRJ45
挿抜回数2
カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。
入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。
2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。
入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。
2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。
高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
用途工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適
規格Cat5までの伝送規格に適合
仕様IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合
トラスコ品番828-1528
セット内容取扱説明書
質量(g)53
タイプ2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×19.5×52.6
適合ケーブル外径(Φmm)4.5~8.8mm
適合電線範囲 AWG(#)22~26の単線及び撚り線
1個
¥9,498
税込¥10,448
20日以内出荷
カンタン成端プラグ用アングルキャップ。
ストレート用をアングルタイプに交換可能。
ケーブル保持機能付き。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。