「規格」から絞り込む
CAT5e(1)
CAT6A(1)
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類カテゴリ6A
仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番828-1671
材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG23/24の単線
使用場所屋内
被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
用途通信用コネクタ
トラスコ品番148-7334
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6A
適合ケーブルAWG28の単線またはより線
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。
独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。
高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル
材質サーモプラスチックPVCりん青銅
質量(g)352
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ
仕様成端補助工具:CSPT
トラスコ品番145-4813
質量(g)363
種類カテゴリ6A
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG26の単線またはより線
圧着工具MPT5-8AS
被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35
導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線
絶縁体外径(mm)0.64~0.86
1袋(100個)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番194-9948
質量(g)173
径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CAT5e
適合ケーブルAWG30のより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
使用場所屋内
プラグタイプRJ45
絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
トラスコ品番145-4827
質量(kg)1.814
色RJ45
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)
圧着工具MPT5-8AS
被覆外径(mm)4.826~6.35
導体外径(Φmm)0.4~0.51
1袋(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番145-4800
質量(g)229
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP
導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線
絶縁体外径(mm)最大:0.69
プラグタイプRJ45
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。