「規格」から絞り込む
CAT5e(1)
CAT6(1)
その他(1)
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。
トラスコ品番252-8456
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
規格Cat 6
適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35
材質(ハウジング)ポリカーボネート
適合ケーブル23~24AWG
適合工具MPT5-8AS、MTP5E
材質(コンタクト)金メッキリン青銅
使用場所屋内
絶縁体外径(mm)0.91~1.07
プラグタイプRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5e
トラスコ品番469-5178
質量(g)261
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。
用途CAT6モジュラープラグの部品
種類カテゴリ6
規格UL94V-0
仕様SP688-C用ディバイダー
材質サーモプラスチック
質量(g)199
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。