「規格」から絞り込む
ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
仕様●入数:1リール(1400個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:6P6C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3934
アズワン品番65-7709-50
1セット(1400個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7965
規格CAT3
アズワン品番65-7503-18
1袋(8個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:キーストーンマウント●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3869
アズワン品番65-7782-49
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3866
アズワン品番65-7781-50
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別1個口
規格カテゴリー5e
適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
。WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブ、LED Y/G 付き
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4451
アズワン品番65-7713-90
1袋(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4430
アズワン品番65-7714-43
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブを上にします
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4085
アズワン品番65-7776-82
1セット(140個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。