「規格」から絞り込む
1パック(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
RJ45コネクタ(100個セット)。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ
カテゴリー5E対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
単線仕様
仕様単線仕様
規格CAT5e
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格CAT5e
仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品ロードバー
適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。
ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e
仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ
適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e
トラスコ品番451-6168
質量(g)170
使用温度範囲(℃)-10 - +60
使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)りん青銅
絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)170
導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター。180°曲げても折れないツメを採用
質量(g)約1.6
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブルBL5EF1000BL
入数10個
動作温度範囲(℃)-35~65
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線
形状RJ45
寸法(mm)22×11×14
規格CAT5e
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続
規格カテゴリ5e
トラスコ品番469-5160
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)111
適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線
適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
。Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153
アズワン品番65-7702-61
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5e
トラスコ品番469-5178
質量(g)261
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
仕様単線
タイプツメ折れ防止タイプ
規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
入数10個
インターフェイスRJ-45
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:ソケット●シリーズ:RPCE●コード番号:229-5178
アズワン品番65-7569-84
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066
アズワン品番65-7714-80
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
モジュラ LJU6C データ通信モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは 1 ギャング幅で、最大 2 モジュールに対応して Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Canon、RW Data の各モジュールに対応しています
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:37mm●幅:22mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7000
アズワン品番65-7773-90
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0171
アズワン品番65-7570-91
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)
AWG24~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5
動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%
適合ケーブルUTP
入数10セット
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704
アズワン品番65-7532-38
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154
アズワン品番65-7693-40
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183
アズワン品番65-7573-55
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCPE●コード番号:229-5180
アズワン品番65-7568-31
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター。不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます。コネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)
AWG24~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0
適合ケーブルUTP
入数10セット(鍵2個)
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3985
アズワン品番65-7503-39
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4447
アズワン品番65-7510-21
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3927
アズワン品番65-7503-60
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
。Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができます。電気通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC 機械 特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。液体及び粉塵に対して密閉( IP68 ) 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線作業は不要で、工具は不要です リバースバヨネットカップリング
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8209
アズワン品番65-7583-63
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3977
アズワン品番65-7709-29
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Amphenol RJE4W シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度:
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3971
アズワン品番65-7508-69
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3983
アズワン品番65-7508-37
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
付属品ロードバー
質量(g)約3(1個分)
適合規格カテゴリー5e
端子形状RJ-45コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)
AWG24AWG~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0
動作環境0~40℃、湿度 10~85%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用
入数10個
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
TE Connectivity産業用イーサネット丸形シールドRJ45タイプ3バルクヘッドパススルーレセプタクルコネクタ。TE Connectivity は、シールド RJ45 丸形パススルーコネクタ製品を提供しています。丈夫で鮮やかなポリウレタン及び ABS 製で、しっかり密閉しながらしっかり保護します。このケーブルは、「 Cat 5e 」で、ニッケルめっき上に金めっきコンタクトがプリロードされています。キャビネットや制御ボックスにイーサネットを導入するのに最適なソリューションです。特長と利
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●IP保護等級:IP20●幅:1.49 (Dia.)インチ●深さ:12インチ●シリーズ番号:1546414●コード番号:189-5989
アズワン品番65-7569-57
1袋(50個)
¥519,800
税込¥571,780
欠品中
50x カテゴリ5e RJ45 モジュラープラグ
すべてのカテゴリ5eパッチケーブルにフィットする設計
用途カテゴリ5eパッチケーブルの終端処理
1セット(50個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができま
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8197
アズワン品番65-7585-16
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:13.63mm●幅:15.86mm●深さ:21.34mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8337
アズワン品番65-7770-17
1セット(80個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コード番号:234-9459
アズワン品番65-7491-24
1箱(50個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
。TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットで、コネクタのコンタクト密度が高い、時間を節約して信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計で、コンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0863
アズワン品番65-7708-85
1箱(144個)
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットです。コネクタのコンタクト密度が高く、時間を節約し、信頼性の高いワイヤ終端を実現します。これらのミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計でコンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG
仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0867
アズワン品番65-7542-53
1箱(144個)
¥729,800
税込¥802,780
7日以内出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)
AWG28 RJ45コネクタ。
Cat5e,Cat6共通になります。
ブーツ無し 単線、撚線対応。
規格Cat.6/Cat.5e
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル透過式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。
単線、撚線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様適合かしめ工具:500-LAN-TL1 ケーブル長:約0m ケーブル導体:単線、撚線両対応 ケーブル導体:約単線 対応カテゴリ・規格: カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合
適合ケーブル500-LAN6-CB300シリーズ、500-LAN6-CB100シリーズ、500-LAN5-CB300シリーズ、500-LAN5-CB100シリーズ
入数10個
カテゴリーCAT6(CAT5eにも対応)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
。Neutrik NE8FDV-TOP は、垂直基板パネル取り付け RJ45 レセプタクルです。この製品は、堅牢でロック可能な RJ45 コネクタシステムで、Pro オーディオ、ビデオ、照明ネットワーク用途向けに最適化されています。シャーシコネクタは、エンターテイメント業界の標準的パネルに合うように設計されています。DシリーズはetherCONシリーズの中で最も堅牢な設計で、パネル取り付け及び設置業者市場に最適です。UL50E エンクロージャタイプ 4 に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 NE8MCX 又は任意の標準 RJ45 プラグに対応します クラス D 又は Cat5e ( ISO / IEC11801 及び準拠 TIA/EIA ( TIA/EIA ) 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:197-4998
アズワン品番65-7669-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1
2
次へ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。