44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MJC5ETL-WHT MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)MJカテゴリー5E
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格Cat5e 仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極) 寸法(mm)20×18.1×32 使用温度範囲(℃)-10~+60 取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6 取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
1個
639 税込703
当日出荷

1式
758 税込834
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュラー・ジャック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)モジュラー・ジャック
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格Cat5e 仕様RJ45(8極)、中継アダプタ 使用温度範囲(℃)-10~+60
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cat.5e UTP JISアダプタキット オフホワイト
規格Cat.5e
1式
1,098 税込1,208
当日出荷

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
規格Cat.5e
1式
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Cat.5e UTP 2U48ポートパッチパネルキット
規格Cat.5e
1式
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY
規格Cat.5e
1式
35,980 税込39,578
8日以内出荷

カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.5e
1式(10個)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
1式(24個)ほか
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY
規格Cat.5e
1式
23,980 税込26,378
8日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
1,598 税込1,758
8日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
2,898 税込3,188
8日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
4,998 税込5,498
8日以内出荷

Cat.5e UTP 1U24ポートパッチパネルキット
規格Cat.5e
1式
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
2,598 税込2,858
6日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
4,798 税込5,278
6日以内出荷

Cat5e ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
6,498 税込7,148
6日以内出荷

Cat5e JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.5e
1式
1,098 税込1,208
6日以内出荷

Cat5e モジュラーローゼット3ポートキット
規格Cat5e
1式
3,398 税込3,738
6日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 紫
規格Cat.5e
1式
369 税込406
7日以内出荷

Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.5e
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MJC5E2 LAN用 110モジュラ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)LAN用 110モジュラ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 110タイプ
規格Cat5e 仕様モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし 寸法(mm)19.3×14.6×31.7 使用温度範囲(℃)-10~+60 取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45 取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~15.0×19.3~19.6
1パック(50個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

MJ11S 壁埋込情報コンセント バネ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)壁埋込情報コンセント バネ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e 仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

MJ11 壁埋込情報コンセント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)壁埋込情報コンセント
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e 仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
付属品IDCキャップ(1個) ホワイト 質量(g)14 定格電圧(V)AC125 耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37 定格電流(A)DC1.5(DC48V) 接触抵抗(mΩ)20以下 絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
1セット(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cat5e 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
規格Cat.5e
1式
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Cat5e STP 1U24ポート パッチパネル キット
規格Cat.5e
1式
47,980 税込52,778
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e ベージュ
ベージュ 規格Cat.5e
1式
369 税込406
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 黒
規格Cat.5e
1式
369 税込406
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 青
規格Cat.5e
1個
349 税込384
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 緑
規格Cat.5e
1個
349 税込384
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 灰
規格Cat.5e
1式
369 税込406
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e ミルキーホワイト
ミルキーホワイト 規格Cat.5e
1式
369 税込406
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e 橙
規格Cat.5e
1個
349 税込384
7日以内出荷

JISアダプタ Cat.5e オフホワイト
オフホワイト 規格Cat.5e
1個
349 税込384
7日以内出荷

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります