Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格CAT6
付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)12
使用温度範囲(℃)‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
1式
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1式
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
UL-94V-0、難燃性のABS素材
T568A/T568B(RJ-45タイプ)
専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABS
カバージャックカバー付
規格CAT6
適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
規格CAT6
仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能
質量(g)8.7
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線
被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。
規格カテゴリ6
仕様Cat6 シールドジャック
適合導体:22-26AWG(単線・撚り線)ケーブル径:5.08~8.38mm
トラスコ品番475-4565
質量(g)13.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1式
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
1式
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
規格Cat.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
20日以内出荷
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY
規格Cat.6
1式
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY
規格Cat.6
1式
¥32,980
税込¥36,278
22日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.6
1式
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.6
1式
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.6
1式
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
1式
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
1式
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1式
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
1式
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。
シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。
インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
付属品IDCキャップ(1個)
色ホワイト
質量(g)14
定格電圧(V)AC125
耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37
定格電流(A)DC1.5(DC48V)
接触抵抗(mΩ)20以下
絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
1式
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
1
2
次へ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。