RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。
仕様RJ45規格寸法に適合
付属品専用キー5個
トラスコ品番825-7211
材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂
質量(g)60
1袋
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12
使用場所屋内
#12-24×0.5のインチネジです。
#12-24×0.5のインチネジです。
用途インチネジでの物の固定
トラスコ品番148-7333
質量(g)349
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
モジュラージャック等通信用コネクタの未使用部分を保護するブランクモジュールです。
スナップイン方式で取付可能です。
用途コネクタ未使用箇所の保護
材質HIPS
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.4×34.8×18.3
使用場所屋内
質量(g)28
IT機器などのUSBポート不正使用をブロック個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に。
用途本体50個と取り外し工具5個がセットになっていますUSB2.0 USB3.0 対応
仕様専用工具入数×5
トラスコ品番147-9056
質量(g)144
タイプA
1袋(50個)
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。
単一または不連続なポート要求に適用できます。
材質ABS、合成樹脂
質量(g)36
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。
11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン
材質ABS、合成樹脂
厚さ(mm)1.0
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2
使用場所屋内
100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
用途LAN配線に。
トラスコ品番392-9002
材質ポリカーボネート/メッキリン青銅
色黒
使用温度範囲(℃)-10~75
規格Cat6A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。