パッチパネルからアースをとります。
用途パッチパネルからのアースどり。
トラスコ品番145-4806
色緑/黄
質量(g)16
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。
適合ジャック:UTP用モジュラージャック
材質ABS、合成樹脂、C.R.S
幅(mm)482.6
色黒
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
用途LAN配線用。
幅(mm)482.6
使用温度範囲(℃)-10~65
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途LAN配線用。
幅(mm)486.2
質量(g)784
種類1U
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数24
必要なアダプタパネルを搭載できます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
トラスコ品番145-4823
形状ストレート
色黒
高さ(mm)43.7
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)11.2
横(mm)482.6
ユニット数ラック:1U
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用
適合ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)43.7
質量(g)278.8
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27.4
ポート数48
19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。
使用温度範囲(℃)-10~65
1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用
適合ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)43.7
質量(g)278.8
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27.4
ポート数48
1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途LAN配線用。
適合ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)43.7
質量(g)278.8
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27.7
ポート数48
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
材質ABS、合成樹脂、C.R.S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
色黒
仕様48ポート2U
質量(g)531
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様24ポート1U
トラスコ品番829-1254
材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
質量(g)660
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。
SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル
仕様UL94 HB
材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂
色黒
質量(g)283
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5
使用場所屋内
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに
仕様24ポート1U
トラスコ品番829-1255
材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
質量(g)596
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69
使用場所屋内
1本
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
1式
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。
前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。
モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット
種類カテゴリ6A
トラスコ品番850-0925
材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色黒
質量(g)623
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7
被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線
絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
1式
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
1式
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様48ポート2U
トラスコ品番829-1256
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
質量(g)401.8
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY
規格Cat.5e
1式
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
1式
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
種類カテゴリ6
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY
規格Cat.6
1式
¥32,980
税込¥36,278
22日以内出荷
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY
規格Cat.6
1式
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
規格Cat.5e
1式
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDVNSWBL
1式
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。
用途パッチパネル背面のケーブル整理
色黒
質量(g)874
品名ピボット型ストレインリリーフバー
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)137.2
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。