16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
1個ほか
1,590 税込1,749
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ 規格CAT6 仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能 質量(g)8.7 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1箱(1個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン 材質ABS、合成樹脂 厚さ(mm)1.0 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2 使用場所屋内
1袋(100個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)ほか
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTP用モジュラージャック 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
68,980 税込75,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)ほか
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.7 ポート数48
1箱(10個)ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用のモジュラージャックの口をカバーし、埃等の侵入を防ぎます。
用途モジュラージャックのダストカバー 材質ABS、合成樹脂 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横)(mm)12.1×13.0 使用場所屋内 質量(g)41
1箱(1000個)ほか
83,980 税込92,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル 仕様UL94 HB 材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂 質量(g)283 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5 使用場所屋内
1箱(10個)ほか
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 仕様48ポート2U 質量(g)531
1箱(10個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
用途LAN配線用。 幅(mm)482.6 使用温度範囲(℃)-10~65
1個ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途LAN配線用。 幅(mm)486.2 質量(g)784 種類1U 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数24
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへの電話用カラーアイコン 材質ABS、合成樹脂 寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2 厚さ(mm)1.0 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1箱(1000個)ほか
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)シールド付きモジュラージャック
エコ商品
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質ポリカーボネート/メッキリン青銅 使用温度範囲(℃)-10~75 規格Cat6A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
31,980 税込35,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。
用途パッチパネル背面のケーブル整理 質量(g)874 品名ピボット型ストレインリリーフバー 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)137.2
1箱(10個)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります