17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT5E トラスコ品番836-8103 材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
1式(24個)ほか
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用 仕様成端工具:EGJT-1(別売) 高さ(mm)18.06 質量(g)10 種類CAT5E/UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52 カテゴリーカテゴリ5E
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
規格Cat.5e
1式
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY
規格Cat.5e
1式
35,980 税込39,578
8日以内出荷

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY
規格Cat.5e
1式
23,980 税込26,378
8日以内出荷

カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.5e
1式(10個)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に 仕様ラックユニット数2 トラスコ品番828-6006 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質ABS、PVC、合成樹脂 質量(g)713 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)81 寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9 使用場所屋内 収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本 スリット幅(mm)18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5ELAN配線用 種類CAT5E/UTP 高さ(mm)18.06 質量(g)10 使用温度範囲(℃)-10~65 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08~8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52 カテゴリーカテゴリ5E
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に トラスコ品番828-5913 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質C.R.S、PC、合成樹脂 質量(g)318.7 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)138 寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7 使用場所屋内 収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用 仕様成端工具:EGJT-1(別売) トラスコ品番128-0418 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)20 種類CAT5e/シールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット 種類カテゴリー5e 仕様【印字】LAN/CAT5E トラスコ品番469-4988 セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY) 材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅 ホワイト 質量(g)13.8 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9 被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定 導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線 絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります