365件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージ アセンブリ W/ LIGHTPIPE SFP CONN 日本モレックス(molex)ケージ アセンブリ W/ LIGHTPIPE SFP CONN日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ライト パイプ ケージ アセンブリ 適合製品:Molex 74737 シリーズ SFP ケージ I/O コネクタ 製品群:74726 シリーズアズワン品番65-1370-43
コネクタ RJ45 ジャック 8P8C 1ポート ABRACONコネクタ RJ45 ジャック 8P8C 1ポートABRACON
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
インライン カプラー RJ45 ジャック-RJ45 ジャック UNICO(ユニコ)インライン カプラー RJ45 ジャック-RJ45 ジャックUNICO(ユニコ)
3,898税込4,288
1個
欠品中
仕様インライン コネクタ A:RJ45 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 製品群:-アズワン品番65-1510-90
アダプタ バインディング ポスト ジャック -BNC ジャック POMONAアダプタ バインディング ポスト ジャック -BNC ジャックPOMONA
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バインディングポスト ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:2 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-21
アダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6A SWITCHCRAFTアダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6ASWITCHCRAFT
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック
ZQSFP+ CONN RCPT 228POS プレス フィット 日本モレックス(molex)ZQSFP+ CONN RCPT 228POS プレス フィット日本モレックス(molex)
37,980税込41,778
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:228 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 製品群:171565 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-80
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH STEWART CONNECTORSRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート THSTEWART CONNECTORS
999税込1,099
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 Cat6a IP定格:- シールド:シールドあり
アダプタ RJ45 8P4C レセプタクル - M12 4 ポジション レセプタクル Lumberg Automationアダプタ RJ45 8P4C レセプタクル - M12 4 ポジション レセプタクルLumberg Automation
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:RJ45 ポジションからの変換:4 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:M12 ポジションへの変換:4アズワン品番65-1623-76
RJ45 CONN ジャック 8P8C 1ポート R/A THT 日本モレックス(molex)RJ45 CONN ジャック 8P8C 1ポート R/A THT日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:44050 シリーズアズワン品番65-1370-21
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH 日本モレックス(molex)RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH日本モレックス(molex)
869税込956
1個
23日以内出荷
RJ45 CONN MAGJACK 8P8C 1ポート ABRACONRJ45 CONN MAGJACK 8P8C 1ポートABRACON
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント LED:LED付
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 4ポート TH ABRACONRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 4ポート THABRACON
5,398税込5,938
1個
23日以内出荷
RJ45 CONN MAGJACK 8P8C 2ポート ABRACONRJ45 CONN MAGJACK 8P8C 2ポートABRACON
9,798税込10,778
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:2×1(Stacked) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウントアズワン品番65-1379-43
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 12ポート TH ABRACONRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 12ポート THABRACON
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:2×6(Stacked) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウントアズワン品番65-1373-65
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 2ポート TH ABRACONRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 2ポート THABRACON
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT3/5 THT PULSERJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT3/5 THTPULSE
2,398税込2,638
1個
23日以内出荷
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C SMT PULSERJ45 コネクタ ジャック 8P8C SMTPULSE
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THT PULSERJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THTPULSE
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 Cat6 IP定格:- コネクタの向き:直角
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C THT PULSERJ45 コネクタ ジャック 8P8C THTPULSE
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
MOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT6 WEIDMULLERMOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT6WEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP20 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:OMNIMATE Data シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8アズワン品番65-1564-61
CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO AMPHENOLCAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 POAMPHENOL
649税込714
1個
23日以内出荷
仕様RT コネクタ タイプ:RJ45 製品群:RJHSE シリーズ 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5 コンタクト 終端 タイプ:スルーホールアズワン品番65-1521-09
CAT6キャップ Panasonic(パナソニック)CAT6キャップPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
5日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)キャップポリカーボネート(ブルー)
CAT5Eキャップ Panasonic(パナソニック)CAT5EキャップPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
4日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー)キャップポリカーボネート(グリーン)
LAN配線用パッチパネル PP フエニックス・コンタクトLAN配線用パッチパネル PPフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応
用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
ローゼットボックス シャッターなし 2個口 PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス シャッターなし 2個口PANDUIT(パンドウイット)
899税込989
1個
当日出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。 すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。 ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。 従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番194-9882セット内容マグネット、結束バンド材質ABS樹脂質量(g)24.5使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2(内1ブランク)使用場所屋内
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e
PP用ブランク(サテングレー、5コ) Panasonic(パナソニック)PP用ブランク(サテングレー、5コ)Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷
サテングレータイプパッチパネル用ブランクチップシリーズぐっとすシリーズ
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
適合Cat.6寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
電話線モジュラジャック (6極4心) エスコ電話線モジュラジャック (6極4心)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
寸法(mm)44×26×22.7(H)関連資料図面(0.18MB) 仕様(0.26MB)
電話線モジュラジャック (6極2心) エスコ電話線モジュラジャック (6極2心)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
寸法(mm)44×26×22.7(H)関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.22MB)
カテゴリー6A用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
ローゼット 東名通信工業ローゼット東名通信工業
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
3線用ローゼット。色:グレー
グレー
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。6極4心。色:白。
芯数6極4心
クランプ式モジュラジャック 東名通信工業クランプ式モジュラジャック東名通信工業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート) PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠(48ポート)PANDUIT(パンドウイット)
239,800税込263,780
1式(10個)
8日以内出荷
高密度シールドモジュラーパッチパネル枠
カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6用 アングル型 24ポートパッチパネルPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1式
8日以内出荷
DP5e カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DPA24688TGY
規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU
規格Cat.6
カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
規格Cat.6

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック