モジュラージャック :「RJ45 CAT6」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
マイクロRJ45カップリング ワイドミュラーマイクロRJ45カップリングワイドミュラー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm適合分電箱:シールド材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 6個入 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 6個入AMPHENOL
869税込956
1袋(6個)
予約販売
Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7971アズワン品番65-7502-25
ソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568B WEIDMULLERソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568BWEIDMULLER
7,198税込7,918
1個
予約販売
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-10
インライン アダプタ RJ45 RCPT 8P8C CAT6/E WEIDMULLERインライン アダプタ RJ45 RCPT 8P8C CAT6/EWEIDMULLER
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:- 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1547-79
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THT PULSERJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THTPULSE
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
ソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568A WEIDMULLERソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568AWEIDMULLER
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-09
RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1652-26
アダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6A ハーティングアダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6Aハーティング
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8アズワン品番65-1640-60
RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
15,980税込17,578
1個
予約販売
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1639-85
アダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6A SWITCHCRAFTアダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6ASWITCHCRAFT
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH STEWART CONNECTORSRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート THSTEWART CONNECTORS
949税込1,044
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 Cat6a IP定格:- シールド:シールドあり
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THT PULSERJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THTPULSE
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 Cat6 IP定格:- コネクタの向き:直角
MOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT6 WEIDMULLERMOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT6WEIDMULLER
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP20 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:OMNIMATE Data シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8アズワン品番65-1564-61
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
カテゴリー6A用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
3,698税込4,068
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.6
1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
1,998税込2,198
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.6
4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
6,498税込7,148
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP日本製線
939税込1,033
1式
当日出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付日本製線
2,498税込2,748
1式
当日出荷
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP日本製線
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途LAN配線用種類CAT6/シールド仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート コーニングCat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポートコーニング
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。 モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして種類カテゴリ61ポートトラスコ品番360-7712セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット質量(g)56
Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート) コーニングCat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート)コーニング
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。種類カテゴリ6A 2ポートトラスコ品番835-4832質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0817
Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート) コーニングCat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート)コーニング
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。種類カテゴリ6A 1ポートトラスコ品番835-4831質量(g)7202018年トラスコ掲載ページ3 0817
CAT6JIS対応RJ-45モジュール サンワサプライCAT6JIS対応RJ-45モジュールサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
適合伝送帯域カテゴリ6/エンハンスドカテゴリ5/カテゴリ5/カテゴリ3適合(1000BSE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)適合工具LAN-TL1K・TL2K適合プレートLA-FP-J1K/J2Kアズワン品番64-0875-04
Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ コーニングCat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプコーニング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類カテゴリー6仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11
RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088 ハーティングRJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088ハーティング
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
仕様Han-Modular RJ45 10G CAT6 プラグ 8P IDCアズワン品番65-1548-05

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック