56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネット

    カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
  • 分岐アダプタ サンワダイレクト

    分岐アダプタ

    サンワダイレクト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。 PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可) RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
    シルバー構造STPコネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
  • カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネット

    カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ

    協和ハーモネット
    819税込901
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
  • CAT6A対応シールドジョイントアダプタ 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドジョイントアダプタ

    協和ハーモネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。 10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。 シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
    仕様シリコンカバー付
  • クロス変換アダプタ4 協和ハーモネット

    クロス変換アダプタ4

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
    規格1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
  • RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メス StarTech.com

    RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信長さ(mm)330質量(g)21コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
  • カテ7対応LAN中継アダプタ MCO

    カテ7対応LAN中継アダプタ

    MCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長する カテゴリー7対応 コンパクト設計 10ギガビット対応 STP・UTP両対応 RoHS2.0対応
    ホワイト質量(g)約14規格カテゴリー7準拠寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19×20×34コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、STPRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)2本合計50mまで※規格対応ケーブルに限る
  • JJアダプタ(中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)

    JJアダプタ(中継用ジャック)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    質量(g)9種類カテゴリー6
  • モジュラー8P(RJ-45)パネルマウントアダプタ SUS(エスユーエス)

    モジュラー8P(RJ-45)パネルマウントアダプタ

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート質量(g)8.8種類角型適合板厚(mm)1.5~2.0結合方式ワンタッチコンタクト形状メスパネルカット寸法(mm)25.4×25.4
  • カテゴリー5eケーブルジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eケーブルジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    カテゴリー5e性能準拠品 カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
    規格カテゴリー5e性能準拠品
  • Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス StarTech.com

    Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス

    StarTech.com
    819税込901
    1個
    当日出荷
    RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
    用途コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続長さ(mm)44幅(mm)18.4ブルー質量(g)11高さ(cm)1.7コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
  • 防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット)

    防水防じん性コネクタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
    用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
  • カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JJアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    質量(g)9規格カテゴリ6
  • シールド付き中継アダプタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    シールド付き中継アダプタ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
    仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ寸法(mm)20.35×14.6×30使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
  • ケーブルジョイント(シールド付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルジョイント(シールド付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ同士の接続用。 LANケーブルの延長に便利。 ストレート接続。 くし型配線の採用で高性能。
  • カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ同士の接続用。カテゴリー6A性能準拠品。シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士を。ジョイントすることができる。ストレート接続。くし型配線の採用で高性能
    材質ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金寸法(mm)30×16.7×20規格CAT6A
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • 延長ジャック 東名通信工業

    延長ジャック

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    6極6心延長用コネクタ。ストレート配線。色:クリーム。
    クリーム芯数6極6心
  • 延長ジャック 東名通信工業

    延長ジャック

    東名通信工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    6極2心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
    グレー/クリーム芯数6極2心
  • CAT6用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT6用延長コネクタ

    東名通信工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    LAN(CAT6)用8極8心延長コネクタ。 ストレート配線。
    規格CAT6芯数8極8心
  • RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒 日本製線

    RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒

    日本製線
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    規格CAT6
  • ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
    材質黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム質量(g)49規格CAT6寸法(Φ×mm)28×122
  • JISプレート用アダプタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    JISプレート用アダプタ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    379税込417
    1個ほか
    3日以内出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
  • RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用) 日本製線

    RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用)

    日本製線
    9,798税込10,778
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
    極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】メタリック、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】20RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 シールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
    仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
  • 延長ジャック 東名通信工業

    延長ジャック

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    6極4心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
    グレー/クリーム芯数6極4心
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
    規格CAT5e芯数8極8心
  • 電話線アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    電話線アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
    用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
  • RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒 日本製線

    RJ45モジュール JJ/C5e/UTP/キーストン型/黒

    日本製線
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷
    規格CAT5E
  • RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用) 日本製線

    RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)

    日本製線
    9,498税込10,448
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
    極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 アンシールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • LANケーブル中継アダプタ ( C6-JJ ) < Cat6用 > 関西通信電線

    LANケーブル中継アダプタ ( C6-JJ ) < Cat6用 >

    関西通信電線
    4,898税込5,388
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル中継アダプタ ( C5E-JJ ) < Cat5E用 > 関西通信電線

    LANケーブル中継アダプタ ( C5E-JJ ) < Cat5E用 >

    関西通信電線
    4,698税込5,168
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード RS PRO

    RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード

    RS PRO
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
    規格CAT5e
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1個
    94日以内出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1式
    13日以内出荷
    CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
    規格CAT6A
  • Cat6A パッチパネル対応JJアダプタ 日本製線

    Cat6A パッチパネル対応JJアダプタ

    日本製線
    4,398税込4,838
    1式
    当日出荷
    Cat6Aパッチパネル対応JJアダプタ
    規格Cat6A
  • 住宅配線材 埋込JJアダプタ/INTERNET/OW 日本製線

    住宅配線材 埋込JJアダプタ/INTERNET/OW

    日本製線
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

LAN中継アダプタ