絞り込み
規格
  • CAT6(2)
  • CAT6A(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • 日本製線(8)
  • 東名通信工業(6)
  • 協和ハーモネット(4)
  • エスコ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 関西通信電線(2)
  • StarTech.com(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • サン電子(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • RS PRO(1)
  • MCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
CAT6(2)
CAT6A(1)
  • JJアダプタ(中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)

    JJアダプタ(中継用ジャック)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    種類カテゴリー6質量(g)9
  • カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JJアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    規格カテゴリ6質量(g)9
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • 防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット)

    防水防じん性コネクタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
    用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    94日以内出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1式
    13日以内出荷
    CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
    規格CAT6A
  • カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    用途LANケーブルの延長。
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
  • ブレイクアウェイアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    ブレイクアウェイアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-1012長さ(mm)203.2質量(g)21カテゴリー5e、6、6a

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

LAN中継アダプタ