LAN中継アダプタ :「中継用アダプタ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠 エスコ品番EA764BM-6 セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個 寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H) テープ長さ(mm)500(簡易防水)
1個
3,420 税込3,762
翌々日出荷

LANケーブルの中継・延長に最適です。LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)5 コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H) カテゴリー6準拠
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
仕様●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 アズワン品番65-2206-20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 アズワン品番65-2206-19
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5 コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H) カテゴリー6a準拠
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8 コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP サイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H) カテゴリー6準拠
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります