LAN中継アダプタ :「LAN JJ」の検索結果
「規格」から絞り込む
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6
質量(g)9
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6
質量(g)9
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格Cat5e
仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ
寸法(mm)20.35×14.6×30
使用温度範囲(℃)-10~+60
取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45
取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カテゴリー5e性能準拠品
カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
規格カテゴリー5e性能準拠品
1セット(1個)
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
1セット(1個)
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる
カテゴリー6性能準拠品
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
規格カテゴリー6
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
質量(g)9
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
1式
¥5,298
税込¥5,828
16日以内出荷
シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。
10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。
シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
仕様シリコンカバー付
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。