通信専用工具 :「ワイヤー 樹脂」の検索結果
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。
ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。
ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むき
トラスコ品番469-4929
材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール
全長(mm)90.5
色黒
質量(g)28
使用温度範囲(℃)-10~60
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
適合電線4ペアUTP/STPケーブル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。