パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8162
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8171
セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6
トラスコ品番496-1048
材質20%ガラス繊維入り ナイロン
色グレー
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-10~60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
規格UL94 HB
トラスコ品番469-4872
材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂
色黒
質量(g)12.7
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に
トラスコ品番200-1834
全長(mm)217.4
質量(g)635.02
タイプ台形仕上げ
適合電線(mm2)26~35
適合端子フェルール
適合電線範囲 AWG(#)4~2
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
パッチコードロック用専用工具です。
鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具
トラスコ品番194-9221
材質ナイロン(グラスファイバ強化)
色黒
質量(g)140
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具
トラスコ品番469-4937
材質ナイロン
色アイボリー
質量(g)7
使用温度範囲(℃)-10~60
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。
トラスコ品番137-5917
色黒
質量(g)231
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。
ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。
ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むき
トラスコ品番469-4929
材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール
全長(mm)90.5
色黒
質量(g)28
使用温度範囲(℃)-10~60
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
適合電線4ペアUTP/STPケーブル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
OptiCom光ファイバコネクタを現場で簡単に取り付けできます。
LCDディスプレイが作業手順を簡単なアイコンで案内。
コネクタ取付状況の合否だけでなく、挿入損失の目安を表示。
専用のモバイルアプリと連動させて成端記録を保存可能。
OptiCom LC/SC/STコネクタに対応。
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。