絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • サンワサプライ(9)
  • エスコ(6)
  • Fluke Networks(5)
  • 岡野電線(2)
  • TRENDnet(2)
  • NTT(1)
  • エレコム(1)
  • JAPPY(1)
  • PROMATE(1)
  • NetAlly (ネットアレイ)(1)
  • StarTech.com(1)
  • MCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0734セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ断線箇所(長さ)検知小型・軽量別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3個)
当日出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
配線ターミナル:No.1LANケーブルチェッカー LEC-401専用
用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル質量(g)25本体サイズ(mm)70×23×24
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,798税込10,778
1セット(4個)
4日以内出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.5~8)
寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
スーパールートチェッカー(別売)でLAN配線探査を可能に。 4箇所の配線探査が一度にできます。
質量(g)10
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
出力周波数/(送信器)複数周波数方式電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

LANチェッカー