絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- サンワサプライ(4)
- エレコム(1)
- PROMATE(プロメイト)(1)

LANケーブルチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)適合規格EMC EN61326-1表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(3個)当日出荷LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~