1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1 仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能 寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24 質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25 使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下) 表示LCD(バックライト付) 使用電池006P 9V アルカリ電池推奨 オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ 適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω 電池寿命約50時間 ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります