2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライLANケーブルテスター
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書 適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712 寸法(mm)W98×D205×H40 質量(g)約310(電池含まず) 測定精度10%+1m 表示分解能0.1m アズワン品番64-0868-47 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 測定距離(m)2~255
1個
37,980 税込41,778
欠品中

付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース 質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102 適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります