1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。 (25/50mm)。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(テープ芯線用)は標準添付品です。
芯数100 ユニット数2U 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×290 質量(kg)3.2 ケーブル入力数6本
1式
88,980 税込97,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング