LAN設置用品 :「3M スコッチキャスト」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。 仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間 トラスコ品番441-7119 セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー 寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70 質量(g)720 適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで 絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911) 引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911 耐水性吸水率0.13%(室温24時間) 絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
17,980 税込19,778
当日出荷

電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番796-0522 材質エポキシ樹脂 質量(g)20 仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線) 導体サイズ(mm2)(適合)8以下
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
1パックほか
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内径100mm管路4ヶ所用 トラスコ品番773-5944 セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通 材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン 質量(kg)2
1セット
53,980 税込59,378
翌日出荷

仕様内径75mm管路4ヶ所用 トラスコ品番773-5952 セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)4個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通 材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン 質量(kg)1
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷