絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • 行田電線(3)
  • カワイ電線(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 弥栄電線(1)
芯数(C)
  • 2(9)
  • 3(8)
導体外径(Φmm)
  • 3(6)
  • 3.4(2)
  • 3.6(2)
  • 4.4(2)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.04(4)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 10(16)
  • 15(5)
  • 20(16)
  • 30(9)
  • 40(1)
  • 100(27)
  • 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(7)
  • 8(4)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(7)
カラー・灰
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(9)
3(8)
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
64,980税込71,478
1巻(50m)
翌日出荷
心数(C)3
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
36,980税込40,678
1巻(50m)
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻(50m)
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/青)エスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-413
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
78,980税込86,878
1巻(50m)
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
32,980税込36,278
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
36,980税込40,678
1巻(50m)
翌々日出荷から4日以内出荷
シース表面にオレンジ色のラインが入っているので、100V回路との認識が容易です。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種設置工事」に適合する1.6mmです。)
用途オール電化対応2×5.5mm2+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.6mm+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.0mm+1.6mm エコキュート、200Vエアコンなど200V20A分岐回路用です。色(絶縁体)黒・赤・緑シース色
600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-8
600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/青) エスコ600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/青)エスコ(1件のレビュー)
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-403
600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/18A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-3
600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-28
600V/32A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/32A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-23
600V/20A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/20A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-18
600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AV-13
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業
34,980税込38,478
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル全長(m)50シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR