「芯数(C)」から絞り込む
2(1)
3(3)
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/赤/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/白/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。
ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。
長さ(m)【1条の概算】100
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
汎用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。