絞り込み
ブランド
  • 弥栄電線
  • エスコ(37)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • カワイ電線(10)
  • ELPA(8)
  • 富士電線工業(7)
  • 行田電線(4)
  • 愛知電線(4)
  • 協和電線工業(4)
  • エスネット(3)
  • ノーブランド(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • KHD(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ユーボン(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 2(7)
  • 2.6(4)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(1)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(6)
3(4)
4(1)
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JIS C3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS 4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。芯数(C)3適合規格JIS C3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS 4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS 4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル 弥栄電線200V用VVFケーブル弥栄電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JIS C3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR