絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
ケーブル形状
- 平型(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
カラー・灰・黒
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・黒
規格/略称
- VVF(1)
VVF
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2・2.0・2.6・3・3.6
許容電流
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 42(1)
15・18・20・23・27・28・32・33・36・42
ブランド
- 弥栄電線
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 行田電線(2)
- カワイ電線(2)
- 愛知電線(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 協和電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(1)

カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500