絞り込み
ブランド
  • 昭和電線(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(3)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 100
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(5)
  • 10(11)
  • 15(3)
  • 20(10)
  • 25(3)
  • 30(10)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 90(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 色カラー(2)
カラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
1.25(1)
2(3)
3.5(2)
5.5(2)
8(2)
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1巻(100m)
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に試験電圧2000VJIS規格JIS C3401絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

CV・CVT