8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
1巻ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
特価
83,980 税込92,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
1巻(10m)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 周囲温度(℃)40 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3 黒・白・赤 JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

矢崎エナジーシステムCVケーブル
1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング