絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 沖電線(7)
  • 倉茂電工(6)
  • 阪神電線(6)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
芯数(C)
  • 2(18)
  • 3(24)
  • 4(20)
  • 5(6)
  • 6(15)
  • 7(7)
  • 8(13)
  • 9(1)
  • 10(12)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(8)
  • 20(8)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 41(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(8)
  • 0.25(4)
  • 0.3(8)
  • 0.5(11)
  • 0.75(3)
  • 0.823(5)
  • 1.25(3)
  • 1.3(5)
  • 2(3)
  • 2.08(3)
  • 3.3(3)
  • 5.26(3)
  • 16(5)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(6)
  • 24(6)
長さ(m)
  • 80
  • 1(9)
  • 2(11)
  • 3(12)
  • 4(7)
  • 5(22)
  • 7(1)
  • 10(50)
  • 15(12)
  • 20(49)
  • 25(8)
  • 30(45)
  • 35(3)
  • 40(36)
  • 45(3)
  • 50(43)
  • 60(33)
  • 70(33)
  • 90(33)
  • 100(61)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(2)
  • 0.59(2)
  • 0.62(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(4)
  • 0.8(3)
  • 0.85(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(12)
  • 1.3(5)
  • 1.31(5)
  • 1.64(5)
  • 1.7(4)
  • 1.9(3)
  • 2.07(4)
  • 2.7(3)
  • 21(4)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 25(3)
対数(P)
  • 1(12)
  • 2(14)
  • 3(14)
  • 4(11)
  • 5(12)
  • 6(8)
  • 7(6)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20
  • 色カラー(8)
  • 色(20)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(18)
3(24)
4(20)
5(6)
6(15)
7(7)
8(13)
9(1)
10(12)
11(3)
12(7)
13(2)
14(2)
16(8)
20(8)
21(1)
24(1)
30(1)
31(1)
41(1)
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
38,980税込42,878
1本(80m)
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
21,980税込24,178
1本(80m)
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ沖電線
18,980税込20,878
1本(80m)
5日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
13,980税込15,378
1本(80m)
5日以内出荷から62日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
21,980税込24,178
1本(80m)
5日以内出荷から9日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格阪神電線
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
27,980税込30,778
1本(80m)
5日以内出荷から68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
19,980税込21,978特価
1本(80m)
当日出荷から35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付阪神電線
99,980税込109,978
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
93,980税込103,378
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
67,980税込74,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
53,980税込59,378
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
72,980税込80,278
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル耐熱温度(℃)80
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
42,980税込47,278
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
43,980税込48,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
デバイスネット可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)デバイスネット可動用ケーブルJMACS(日本電線工業)
79,980税込87,978
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル種別可動部用色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒特性インピーダンス(Ω)120±12RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格阪神電線
79,980税込87,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
89,980税込98,978
1巻(80m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
109,800税込120,780
1巻(80m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
279,800税込307,780
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780
1巻
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
59,980税込65,978
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
細径化 滑性ロボットケーブル 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工
34,980税込38,478
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
79,980税込87,978
1本
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業)ロボット/可動部用計装ケーブルJMACS(日本電線工業)
64,980税込71,478
1本
9日以内出荷
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
51,980税込57,178
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル