17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
709 税込780
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)600
1巻
特価
519 税込571
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
1本(10m)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど 全長(m)100
1本(100m)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)ターボフレックス
エコ商品
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

種類FA用ケーブル
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1本
特価
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線 種類FA用ケーブル しゃへいすずめっき軟銅線編組 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
エコ商品
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中3000 定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります