可動用ケーブル :「コネクタ 1.25mm」の検索結果
関連キーワード
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
FA用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。