絞り込み
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(18)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • 倉茂電工(11)
  • 沖電線(9)
  • タツタ電線(8)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 大電(7)
  • 吉野川電線(6)
  • 阪神電線(6)
  • BELDEN(6)
  • 金子コード(5)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • 平河ヒューテック(3)
  • RS PRO(2)
  • CIO(2)
  • 三桂製作所(1)
  • オーナンバ(1)
芯数(C)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.58(1)
  • 0.89(1)
  • 1.14(1)
対数(P)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
2・3・5
  • 色カラー(1)
カラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
3(1)
デバイスネット可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)デバイスネット可動用ケーブルJMACS(日本電線工業)
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル種別可動部用色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒特性インピーダンス(Ω)120±12RoHS指令(10物質対応)対応
CC-LinK可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)CC-LinK可動用ケーブルJMACS(日本電線工業)
99,980税込109,978
1本
9日以内出荷
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル芯数(C)3全長(m)100概算質量(kg/km)75仕上外径(Φmm)約8仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上耐電圧(V/min)AC350又はDC500導体公称断面積(mm2)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業)ロボット/可動部用計装ケーブルJMACS(日本電線工業)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル