絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
対数(P)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
導体外径(Φmm)
- 0.58(1)
- 0.89(1)
- 1.14(1)
シース色
カラー(1)
カラー
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- 倉茂電工(11)
- 沖電線(8)
- 協和ハーモネット(7)
- 大電(6)
- 阪神電線(6)
- BELDEN(6)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 日東工器(2)
- RS PRO(2)
- CIO(2)
- 三桂製作所(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- LAPP(1)
- 福電(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「芯数(C)」から絞り込む
3(1)

デバイスネット可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷から9日以内出荷柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)種別可動部用種類FA用ケーブル適合規格UL規格(AWM2464)色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
ロボット/可動部用計装ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)種類制御・計装ケーブル
CC-LinK可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥139,800税込¥153,7801本9日以内出荷シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル全長(m)100芯数(C)3概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約8特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC350又はDC500静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル