可動用ケーブル :「導体」の検索結果
関連キーワード
「芯数(C)」から絞り込む
2(3)
3(3)
4(3)
6(3)
8(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色黒
規格UL 758 AWM STYLE 2464
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
定格電圧(V)300
シース色黒
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000/5分間
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色黒
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色黒
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。