絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 福電(5)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(2)
  • クラベ(2)
  • 住友電工(1)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 行田電線(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 金子コード(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(8)
  • 3(10)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 24(1)
  • 36(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.22(1)
  • 0.37(1)
  • 0.5(2)
  • 0.53(1)
  • 0.75(7)
  • 0.89(1)
  • 1.25(7)
  • 1.38(1)
  • 2(7)
  • 3.5(7)
  • 5.5(4)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13.3(1)
  • 14(7)
  • 20(1)
  • 21.1(1)
  • 22(3)
長さ(m)
  • 70
  • 1(7)
  • 2(15)
  • 3(6)
  • 5(41)
  • 10(134)
  • 15(19)
  • 20(100)
  • 25(11)
  • 30(87)
  • 35(9)
  • 40(32)
  • 45(6)
  • 50(83)
  • 60(29)
  • 80(27)
  • 90(25)
  • 100(130)
  • 200(46)
  • 305(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.12(1)
  • 0.51(1)
  • 0.61(1)
  • 0.9(2)
  • 1.1(4)
  • 1.13(2)
  • 1.2(4)
  • 1.35(2)
  • 1.5(7)
  • 1.57(2)
  • 1.8(9)
  • 1.9(2)
  • 2.4(2)
  • 2.5(7)
  • 3.1(8)
  • 3.7(4)
  • 4.9(3)
  • 5.4(2)
  • 7(6)
  • 9.1(3)
  • 色カラー(6)
  • 色(4)
  • 色(14)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
1・2・3・4・5・6・7・10・12・15・18
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(2)
2(8)
3(10)
4(7)
5(1)
6(3)
8(2)
10(1)
12(1)
14(1)
24(1)
36(1)
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(36件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(70m)
当日出荷から翌日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51艶有りダークグレー厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)ソーラーケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(70m)
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電工600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(70m)
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
56,980税込62,678特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
19,980税込21,978
1巻(70m)
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(70m)
当日出荷から101日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
34,980税込38,478
1巻(70m)
8日以内出荷から11日以内出荷
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
69,980税込76,978
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブルJMACS(日本電線工業)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70仕上外径(Φmm)約7.6仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上耐電圧(V/min)AC2000導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下AWG20特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
49,980税込54,978
1巻(70m)
4日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
109,800税込120,780
1巻(70m)
4日以内出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
79,980税込87,978
1本
8日以内出荷
耐熱性
用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブルJMACS(日本電線工業)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル種別固定配線用色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒特性インピーダンス(Ω)120±12RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
92,980税込102,278
1巻(70m)
8日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジーシールド付ビニルキャブタイヤケーブル600Vリケンケーブルテクノロジー
39,980税込43,978
1巻(70m×1巻)
6日以内出荷
シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >福電
83,980税込92,378
1巻(70m)
8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
63,980税込70,378
1巻(70m)
8日以内出荷から9日以内出荷
純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
129,800税込142,780
1巻(70m)
8日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
69,980税込76,978
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
53,980税込59,378
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)2
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
94,980税込104,478
1巻(70m)
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色規格JIS C 3605準拠仕様書番号HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)形状円形圧縮シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500RoHS指令(10物質対応)対応
一般配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)一般配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
44,980税込49,478
1本
9日以内出荷
耐熱性ビニル材料を使用
種類FA用ケーブル芯数(C)1

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル