絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 大栄電線工業(3)
  • 日星電気(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 18(6)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 18
  • 0.38(17)
  • 0.48(18)
  • 0.61(15)
  • 0.7(16)
  • 0.9(39)
  • 1.1(31)
  • 1.2(43)
  • 1.5(39)
  • 1.6(16)
  • 1.8(40)
  • 1.9(12)
  • 2(17)
  • 2.4(17)
  • 2.5(22)
  • 3.1(27)
  • 3.7(15)
  • 4.8(13)
  • 4.9(17)
  • 6(14)
  • 7(15)
対数(P)
  • 16(1)
16
  • 色カラー(1)
  • 色(7)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(4)
4(4)
5(2)
6(4)
10(3)
12(1)
16(2)
20(2)
30(1)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
58,980税込64,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330日星電気
7,698税込8,468
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付大栄電線工業
22,980税込25,278
1巻(100m)
4日以内出荷から48日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
一般配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)一般配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
69,980税込76,978
1本
9日以内出荷
耐熱性ビニル材料を使用
種類FA用ケーブル芯数(C)1

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル