絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 125
- 0.2(16)
- 0.3(33)
- 0.5(50)
- 0.75(59)
- 1.25(65)
- 2(70)
- 3.5(41)
- 5.5(32)
- 8(36)
- 14(40)
- 16(21)
- 18(16)
- 20(18)
- 22(46)
- 24(22)
- 26(21)
- 28(20)
- 38(30)
- 60(23)
- 100(19)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 16.8(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 日立金属(旧日立電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781巻(10m)当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル