絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 125
  • 0.2(40)
  • 0.3(94)
  • 0.5(151)
  • 0.75(246)
  • 1.25(274)
  • 2(260)
  • 3.5(157)
  • 5.5(143)
  • 8(117)
  • 14(122)
  • 16(31)
  • 18(26)
  • 20(29)
  • 22(121)
  • 24(32)
  • 26(25)
  • 38(88)
  • 60(67)
  • 100(52)
  • 150(24)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 16.8(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
ブランド
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • エスネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
88,980税込97,878
1巻(10m)
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性電流容量100RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード エスネット単心ビニルコードエスネット(1件のレビュー)
649税込714
1巻(5m)
当日出荷から3日以内出荷
可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。形状巻売りRoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル