絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(8)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • 日星電気(3)
  • 石川特殊電線(3)
  • 三ツ星(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 二宮電線工業(2)
  • 坂東電線(2)
  • 華陽電線(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 潤工社(1)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • アメリカン電機(1)
  • 伸興電線(1)
  • KHD(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
芯数(C)
  • 1(9)
  • 2(12)
  • 3(14)
  • 4(11)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 15(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5
  • 0.2(18)
  • 0.3(35)
  • 0.5(48)
  • 0.75(59)
  • 1.25(66)
  • 2(69)
  • 5.5(34)
  • 8(35)
  • 14(43)
  • 16(20)
  • 18(16)
  • 20(20)
  • 22(55)
  • 24(25)
  • 26(24)
  • 28(24)
  • 38(33)
  • 60(29)
  • 100(22)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 10(25)
  • 15(4)
  • 20(21)
  • 25(1)
  • 30(19)
  • 35(1)
  • 40(9)
  • 50(20)
  • 60(8)
  • 70(8)
  • 80(7)
  • 90(6)
  • 100(14)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 300(1)
  • 400(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.72(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.4(10)
  • 2.5(15)
  • 2.77(1)
  • 2.8(1)
  • 3.4(1)
  • 4.1(1)
  • 4.8(1)
0.72・0.9・1.1・1.5・1.8・2・2.4・2.5・2.77・2.8・3.4・4.1・4.8
  • 色カラー(11)
  • 色(2)
  • 色(19)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 ガラス編組電線石川特殊電線(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)坂東電線(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)ソーラーケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
15,980税込17,578
1巻(50m)
当日出荷から13日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線日星電気
4,107税込4,518
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60材質(導体)すずめっき軟銅線材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500耐電圧(V/min)(水中・AC)1500定格温度(℃)200定格電圧(V)600導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
47,980税込52,778
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
83,980税込92,378
1巻(300m)
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
9,498税込10,448特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
9,598税込10,558特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルDC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
5,498税込6,048
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
4,898税込5,388
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気600V FEP絶縁 単芯電線日星電気
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線PROTERIAL(プロテリアル)
11,980税込13,178
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
6,998税込7,698特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
ニッケル導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
35,980税込39,578
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。使用温度範囲(℃)0~400材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープRoHS指令(10物質対応)対応編組絶縁体:シリカガラス編組材質(導体)ニッケル線関連資料カタログ(0.17MB)
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
79,980税込87,978
1巻(300m)
4日以内出荷から11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC華陽電線
7,598税込8,358
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)石川特殊電線
59,980税込65,978
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等種類難燃ケーブル全長(m)100引張強度(MPa)(絶縁体)10以上試験電圧1500(V/0.15秒)以上伸び(%)(絶縁体)200以上耐熱温度(℃)-180~200
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,798税込1,978
1巻(2m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.48MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
8,598税込9,458特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)90
太陽光発電システム用ケ-ブル オーナンバ太陽光発電システム用ケ-ブルオーナンバ
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。
用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。許容電流(A)(40℃)47素線径(mm)0.8公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)7導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応素線数7耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1質量(kg/km)80
耐熱電線 APK=HP 華陽電線耐熱電線 APK=HP華陽電線
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
21,980税込24,178
1巻(20m)
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 坂東電線太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット)坂東電線(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2本)
29日以内出荷
太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル KHDソーラーケーブルKHD
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
3,298税込3,628
1巻(2m)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.45MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 住友電気工業(S-FREE(R))可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線住友電気工業(S-FREE(R))
5,698税込6,268
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。
用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 アメリカン電機耐熱電線アメリカン電機
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた、連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用多心ケーブル3.5mm2×3C:黒色)です。耐熱耐寒埋込コンセント・耐熱耐寒プラグの耐熱用接続ケーブルとしての使用に最適です。
電線長さ(m)10電線太さ(mm2)3.5×3C

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル