1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL2464、NEC CMG ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。 全シールドマルチコアケーブル 半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル 特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V 用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510 アズワン品番68-4149-50
1箱(304m)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング