1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピング
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルなどの保護。 チューブ外径(Φmm)9.5 チューブ内径(Φmm)6.7 厚さ(mm)1.4 最大結束径(Φmm)25.4 材質テフロン 仕様UL94V-0 使用温度範囲(℃)-270~260 使用場所屋内外 ナチュラル 長さ(m)15.24 範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4 トラスコ品番818-0552 質量(kg)1
1巻
79,980 税込87,978
翌々日出荷

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります